0,37 €/ Unitéhors TVA
0,45 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6912 |
Série | DIN 6912 |
Matériau | Acier inoxydable |
Dimension de filetage (métrique) | 6 |
Longueur | 40 mm |
Forme de tête | Tête de cylindre |
Pas de filetage | 1 |
Hauteur de la tête | 4 mm |
Largeur de tête | 10 mm |
Forme de filetage | Métrique |
Système à visser | Hexagone intérieur |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 6912 |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |