0,10 €/ Unitéhors TVA
0,13 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6799 |
Série | DIN 6799 |
Matériau | Acier au carbone |
Diamètre intérieur | 8.32 mm |
Diamètre extérieur | 20.4 mm |
Epaisseur | 1.2 mm |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 6799 |
Mesure | 10 mm |
Approprié pour des aes | Oui |
Modèle | Axe (extérieur) |
Type | Bague de retenue |