0,06 €/ Unitéhors TVA
0,07 €TVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 6798V |
Série | DIN 6798V |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Diamètre intérieur | 8.4 mm |
Diamètre extérieur | 15.3 mm |
Epaisseur | 0.4 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Norme DIN | 6798V |
Modèle | Dentelure externe fermé |
Type | Rondelle élastique fraisée |