Eriks

DIN6798 j INOX A4 M6 /1000 rondelle elastique j dents int#chevauch#

  • ERIKS:23730147
  • Fabricant:4043377146816
Image 1
Ajouter à la liste

0,04 €/ Unitéhors TVA

0,05 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798J
Série
DIN 6798J
Pour la dimension de vis métrique
6
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Epaisseur
0.7 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Norme DIN
6798J
Modèle
Dentelure interne fermé
Type
Rondelle à dents