Eriks

DIN6798 j INOX A4 M18 /200 rondelle elastique j dents int#chevauch#

  • ERIKS:23730141
  • Fabricant:4043377146670
Image 1
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,37 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798J
Série
DIN 6798J
Pour la dimension de vis métrique
18
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Epaisseur
1.4 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Norme DIN
6798J
Modèle
Dentelure interne fermé
Type
Rondelle à dents