Eriks

DIN6798 j INOX A4 M10 /1000 rondelle elastique j dents int#chevauch#

  • ERIKS:23730137
  • Fabricant:4043377146632
Image 1
Ajouter à la liste

0,10 €/ Unitéhors TVA

0,12 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798J
Série
DIN 6798J
Pour la dimension de vis métrique
10
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
0.9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Norme DIN
6798J
Modèle
Dentelure interne fermé
Type
Rondelle à dents