Eriks

DIN6798 j INOX A2 M4 /1000 rondelle elastique j dents int#chevauch#

  • ERIKS:23730115
  • Fabricant:4043377146342
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798J
Série
DIN 6798J
Pour la dimension de vis métrique
4
Diamètre intérieur
4.3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Epaisseur
0.5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6798J
Modèle
Dentelure interne fermé
Type
Rondelle à dents