Eriks

DIN6798 a INOX A4 M4 /1000 rondelle elastique a dents ext#chevauch#

  • ERIKS:23730133
  • Fabricant:4043377146564
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798A
Série
DIN 6798A
Pour la dimension de vis métrique
4
Diamètre intérieur
4.3 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Epaisseur
0.5 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Norme DIN
6798A
Modèle
Dentelure externe fermé
Type
Rondelle à dents