Eriks

DIN6798 a INOX A2 M6 /1000 rondelle elastique a dents ext#chevauch#

  • ERIKS:23730098
  • Fabricant:4043377146069
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,03 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

5000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798A
Série
DIN 6798A
Pour la dimension de vis métrique
6
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Epaisseur
0.7 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6798A
Modèle
Dentelure externe fermé
Type
Rondelle à dents