Eriks

DIN6798 a INOX A2 M10 /1000 rondelle elastique a dents ext#chevauch#

  • ERIKS:23730081
  • Fabricant:4043377145888
Image 1
Ajouter à la liste

0,06 €/ Unitéhors TVA

0,07 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

8000 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 6798A
Série
DIN 6798A
Pour la dimension de vis métrique
10
Diamètre intérieur
10.5 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Epaisseur
0.9 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
6798A
Modèle
Dentelure externe fermé
Type
Rondelle à dents