0,18 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
Vendu par: 200Commande minimum: 200
800 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 440R |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 6.6 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 6 |
Norme DIN | 440 |
Modèle | Anneau |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |