0,27 €/ Unitéhors TVA
0,32 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1481 - ISO 8752 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre | 6 mm |
Longueur | 32 mm |
Norme DIN | 1481 |
Norme ISO | 8752 |
Type | Goupille (type lourd) |