Eriks

DIN1481 INOX A2 1,5x20 /1000 goupille elastique - lourde

  • ERIKS:23729623
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,07 €/ Unitéhors TVA

0,09 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1481 - ISO 8752
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
1.5 mm
Longueur
20 mm
Norme DIN
1481
Norme ISO
8752
Type
Goupille (type lourd)