Eriks

DIN1474 acier 1,5x6 /250 goupille cannelee embrochable

  • ERIKS:23689431
  • Fabricant:4043952361405
Image 1
Ajouter à la liste

0,22 €/ Unitéhors TVA

0,26 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 02/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1474 - ISO 8741
Matériau
Acier de décolletage
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
1.5 mm
Longueur
6 mm
Norme DIN
1474
Norme ISO
8741
Type
Goupille cannelé embrochable