1,46 €/ Unitéhors TVA
1,76 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1440 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 45 mm |
Epaisseur | 5 mm |
Norme DIN | 1440 |
Modèle | Goupille cannelée bombée |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 8738 |