0,27 €/ Unitéhors TVA
0,33 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 1440 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Norme DIN | 1440 |
Modèle | Goupille cannelée bombée |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 8738 |