0,11 €/ Unitéhors TVA
0,14 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 128A |
Série | DIN 128A |
Pour la dimension de vis métrique | 14 |
Diamètre intérieur | 14.2 mm |
Diamètre extérieur | 24.1 mm |
Epaisseur | 2.4 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Modèle | Sphérique |
Norme DIN | 128 |
Type | Rondelle ressort |