0,07 €/ Unitéhors TVA
0,08 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 128A |
Série | DIN 128A |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Diamètre intérieur | 10.2 mm |
Diamètre extérieur | 18.1 mm |
Epaisseur | 1.8 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Modèle | Sphérique |
Norme DIN | 128 |
Type | Rondelle ressort |