Eriks

DIN128 a INOX A2 M3 /1000 rondelle elastique (grower) sans bec

  • ERIKS:23729473
  • Fabricant:4043377025074
Image 1
Ajouter à la liste

0,03 €/ Unitéhors TVA

0,04 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 128A
Série
DIN 128A
Pour la dimension de vis métrique
3
Diamètre intérieur
3.1 mm
Diamètre extérieur
6.2 mm
Epaisseur
0.7 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
128
Modèle
Sphérique
Type
Rondelle ressort