0,05 €/ Unitéhors TVA
0,06 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 127A |
Série | DIN 127A |
Pour la dimension de vis métrique | 8 |
Diamètre intérieur | 8.1 mm |
Diamètre extérieur | 14.8 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Non-traité |
Norme DIN | 127 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |