Eriks

DIN127 b RVS A2 M2,5 rondelle elastique (grower) sans bec

  • ERIKS:23729429
  • Fabricant:4043377024497
Image 1
RONDELLE ELASTIQUE (GROWER) SANS BEC
INOX A2
DIN 127B A2
Ajouter à la liste

0,00 €/ Unitéhors TVA

0,00 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 127B
Série
DIN 127B
Pour la dimension de vis métrique
2.5
Diamètre intérieur
2.6 mm
Diamètre extérieur
5.1 mm
Epaisseur
0.6 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Norme DIN
127
Modèle
Extrémités planes
Type
Rondelle ressort