0,05 €/ Unitéhors TVA
0,06 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
5500 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 127B |
Série | DIN 127B |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Diamètre intérieur | 10.2 mm |
Diamètre extérieur | 18.1 mm |
Epaisseur | 2.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 127 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |