Eriks

DIN126 staal M39 /50 rondelle sans facette

  • ERIKS:23689112
  • Fabricant:4043952051382
Image 1
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,90 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 126
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
42 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Epaisseur
6 mm
Pour la dimension de vis métrique
39
Norme DIN
126
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7091