Eriks

DIN126 staal ezn M27 /100 rondelle sans facette

  • ERIKS:23689124
  • Fabricant:4043952051665
Image 1
Ajouter à la liste

0,41 €/ Unitéhors TVA

0,50 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 126
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
27
Norme DIN
126
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7091