Eriks

DIN126 staal ezn M24 /100 rondelle sans facette

  • ERIKS:11760868
  • Fabricant:4043952051658
Image 1
Ajouter à la liste

0,51 €/ Unitéhors TVA

0,62 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 126
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Electro-zingage
Diamètre intérieur
26 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Epaisseur
4 mm
Pour la dimension de vis métrique
24
Norme DIN
126
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7091