0,11 €/ Unitéhors TVA
0,13 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 126 |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Electro-zingage |
Diamètre intérieur | 13.5 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Norme DIN | 126 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7091 |