28,88 €/ Unitéhors TVA
34,94 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 125A |
Matériau | Autre |
Diamètre intérieur | 10.5 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Epaisseur | 2 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 10 |
Norme DIN | 125A |
Type | Rondelle de serrage |
Norme ISO | 7089 |