Eriks

DIN1 INOX A1 8x80 /50 goupille conique 1/50 decollete

  • ERIKS:23724803
  • Fabricant:4043377001269
Image 1
GOUPILLE CONIQUE 1/50 DECOLLETEE
INOX 1.4305 / AISI 303
DIN 1B A1
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,61 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
8 mm
Longueur
80 mm
Norme ISO
2339
Norme DIN
1
Type
B