Eriks

DIN1 INOX A1 6x50 /100 goupille conique 1/50 decollete

  • ERIKS:23724796
  • Fabricant:4043377001092
Image 1
GOUPILLE CONIQUE 1/50 DECOLLETEE
INOX 1.4305 / AISI 303
DIN 1B A1
Ajouter à la liste

2,08 €/ Unitéhors TVA

2,52 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 1
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A1
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
6 mm
Longueur
50 mm
Norme ISO
2339
Norme DIN
1
Type
B