Eriks

Dérouleur de bande PES portable pour 76 mm

  • ERIKS:14342178
  • Fabricant:4030198178003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système complet de feuillard en polyester Heavy Duty, 25 mm

•    Sécurisation optimale du chargement
Maintient efficacement le chargement lors du transport et du stockage.
•    Utilisation aisée
Le ruban est facile à manipuler et peut être retendu à tout moment.
Aucun risque de blessure.
•    Meilleure qualité de matériel
Le ruban de polyester offre tous les avantages des rubans en plastique et en acier.
Grande résistance et élasticité.
Grandes réserves pour les chocs.
Protection exceptionnelle de la surface et résistance à la température (imperméable).

Accessoires également disponibles. Merci de faire une demande !


Kit composé de:
•    Appareil tendeur
•    Dévidoir
•    1 rouleau de ruban de 500 m, 25 mm
•    500 agrafes, 25 mm
•    Tige à enfiler
Ajouter à la liste

98,10 €/ Unitéhors TVA

118,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150