Eriks

Débitmètre Type: 8185 Série: M23 Eau Matériau tube du mesure: Trogramid Plage de mesure: de 8000 jusqu'a 60000 l/h Manchon à coller PVC-U 75 mm

  • ERIKS:10059227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 054,00 €/ Unitéhors TVA

1 275,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
M23
Type
8185
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Diamètre nominale
DN65
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
75 mm
Calibrage
Eau
Précision
4.0 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 8000 jusqu'à 60000
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
PVC-U
Matériau tube du mesure
Trogramid
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
PVC
Matérieau de capteur de flotteur
PVDF
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 60 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 55 °C
DN
DN65
G
3.1/2"
da
75 mm
ØD
122 mm
L
429 mm
L1
341 mm
L2
335 mm