Eriks

Débitmètre Type: 8185 Série: M23 Eau Matériau tube du mesure: Polysulfon Plage de mesure: de 600 jusqu'a 6000 l/h Manchon à coller PVC-U 50 mm

  • ERIKS:11935813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

555,05 €/ Unitéhors TVA

671,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
M23
Type
8185
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Diamètre nominale
DN40
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
50 mm
Calibrage
Eau
Précision
4.0 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 600 jusqu'à 6000
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
PVC-U
Matériau tube du mesure
Polysulfon
Joint
FPM
Matériau du flotteur
PVDF
Matérieau de capteur de flotteur
PVDF
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 55 °C
DN
DN40
G
2.1/4"
da
50 mm
ØD
83 mm
L
403 mm
L1
341 mm
L2
335 mm