703,38 €/ Unitéhors TVA
851,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | M23 |
Type | 8185 |
Modèle | Débitmètre VA à flotteur |
Montage | Vertical |
Ressort intérieur | Non |
Diamètre nominale | DN50 |
Raccordement au process | Manchon à coller |
Dimension du raccordement process | 63 mm |
Calibrage | Eau |
Précision | 4.0 % |
Norm d'précision | VDI/VDE 3513 |
Plage de mesure | de 1500 jusqu'à 15000 |
Unité de mesure | l/h |
Matériau de raccord | PVC-U |
Matériau tube du mesure | Polysulfon |
Joint | FPM |
Matériau du flotteur | PVDF |
Matérieau de capteur de flotteur | PVDF |
Avec robinet à pointeau | Non |
Pression max. | 10 bar |
Antidéflagrant | Non |
Température du fluide | de 0 jusqu'à 100 °C |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 55 °C |
DN | DN50 |
G | 2.3/4" |
da | 63 mm |
ØD | 103 mm |
L | 417 mm |
L1 | 341 mm |
L2 | 335 mm |