Eriks

Débitmètre Type: 8183 Série: M123 Eau Matériau tube du mesure: Polysulfon Plage de mesure: de 15 jusqu'a 150 l/h Manchon à coller PVC-U 32 mm

  • ERIKS:12725655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

165,33 €/ Unitéhors TVA

200,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
M123
Type
8183
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Diamètre nominale
DN25
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
32 mm
Calibrage
Eau
Précision
4.0 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 15 jusqu'à 150
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
PVC-U
Matériau tube du mesure
Polysulfon
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
PVDF
Matérieau de capteur de flotteur
PVDF
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 55 °C
DN
DN25
G
1.1/2"
da
32 mm
ØD
60 mm
L
200 mm
L1
206 mm
L2
250 mm