Eriks

Débitmètre Type: 8183 Série: M123 Eau Matériau tube du mesure: Polysulfon Plage de mesure: de 10 jusqu'a 100 l/h Manchon à coller PVC-U 16 mm

  • ERIKS:12099074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,45 €/ Unitéhors TVA

161,47 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
M123
Type
8183
Modèle
Débitmètre VA à flotteur
Montage
Vertical
Ressort intérieur
Non
Diamètre nominale
DN10
Raccordement au process
Manchon à coller
Dimension du raccordement process
16 mm
Calibrage
Eau
Précision
4.0 %
Norm d'précision
VDI/VDE 3513
Plage de mesure
de 10 jusqu'à 100
Unité de mesure
l/h
Matériau de raccord
PVC-U
Matériau tube du mesure
Polysulfon
Joint
EPDM
Matériau du flotteur
PVDF
Matérieau de capteur de flotteur
PVDF
Avec robinet à pointeau
Non
Pression max.
10 bar
Antidéflagrant
Non
Température du fluide
de 0 jusqu'à 100 °C
Température ambiante
de 0 jusqu'à 55 °C
DN
DN10
G
3/4"
da
16 mm
ØD
35 mm
L
165 mm
L1
171 mm
L2
199 mm