Eriks

D94 RVS A4 splitpen 3,2X32MM /500

  • ERIKS:11345139
  • Fabricant:4043377015822
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,16 €/ Unitéhors TVA

0,20 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 94 - ISO 1234
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
3.2 mm
Longueur
32 mm
Norme ISO
1234
Norme DIN
94