Eriks

D94 RVS A2 splitpen 6,3X63MM I1234

  • ERIKS:23267569
  • Fabricant:4043377014689
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

0,79 €/ Unitéhors TVA

0,95 €TVA incluse

Vendu par: 250Commande minimum: 250

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 94 - ISO 1234
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre
6.3 mm
Longueur
63 mm
Norme ISO
1234
Norme DIN
94