0,01 €/ Unitéhors TVA
0,01 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7980 |
Série | DIN 7980 |
Pour la dimension de vis métrique | 4 |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Epaisseur | 1.2 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Norme DIN | 7980 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |