Eriks

D7980 RVS A4 veerr M14 =100

  • ERIKS:23270686
  • Fabricant:4043377158383
Image 1
Ajouter à la liste

0,12 €/ Unitéhors TVA

0,15 €TVA incluse

Vendu par: 500Commande minimum: 500

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 7980
Série
DIN 7980
Pour la dimension de vis métrique
14
Diamètre intérieur
14.2 mm
Diamètre extérieur
21.1 mm
Epaisseur
3 mm
Matériau
Acier inoxydable
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Norme DIN
7980
Modèle
Extrémités planes
Type
Rondelle ressort