0,13 €/ Unitéhors TVA
0,16 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7980 |
Série | DIN 7980 |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Diamètre extérieur | 24.4 mm |
Epaisseur | 3.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 7980 |
Modèle | Extrémités planes |
Type | Rondelle ressort |