0,19 €/ Unitéhors TVA
0,22 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 7349 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 6.4 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Epaisseur | 3 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 6 |
Norme DIN | 7349 |
Modèle | Goupille (type lourd) |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |