1,12 €/ Unitéhors TVA
1,35 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 436 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 13.5 mm |
Epaisseur | 4 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Norme DIN | 436 |
Type | Rondelle carré |
En forme de facettes | Non |
Largeur | 40 mm |