Eriks

D433 RVS A4 SLTR M5 /1000 I7092

  • ERIKS:12489350
  • Fabricant:4043377033116
Image 1
Ajouter à la liste

0,01 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 433
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A4
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
5.3 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Epaisseur
1 mm
Pour la dimension de vis métrique
5
Norme DIN
433
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7092