Eriks

D433 RVS A2 sltr M6 =500 I7092

  • ERIKS:23268330
  • Fabricant:4043377032980
Image 1
Ajouter à la liste

0,02 €/ Unitéhors TVA

0,02 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 433
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
6.4 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Epaisseur
1.6 mm
Pour la dimension de vis métrique
6
Norme DIN
433
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7092