0,01 €/ Unitéhors TVA
0,01 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 433 |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Revêtement du surface | Non-traité |
Diamètre intérieur | 4.3 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Pour la dimension de vis métrique | 4 |
Norme DIN | 433 |
Type | Rondelle de serrage |
En forme de facettes | Non |
Norme ISO | 7092 |