Eriks

D433 RVS A2 SLTR M16 /200 I7092

  • ERIKS:12489103
  • Fabricant:4043377032898
Image 1
Ajouter à la liste

0,15 €/ Unitéhors TVA

0,18 €TVA incluse

Vendu par: 200Commande minimum: 200

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
DIN 433
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
Acier inoxydable A2
Revêtement du surface
Non-traité
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Epaisseur
2.5 mm
Pour la dimension de vis métrique
16
Norme DIN
433
Type
Rondelle de serrage
En forme de facettes
Non
Norme ISO
7092