0,47 €/ Unitéhors TVA
0,57 €TVA incluse
Vendu par: 250Commande minimum: 250
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 128A |
Série | DIN 128A |
Pour la dimension de vis métrique | 16 |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Diamètre extérieur | 27.4 mm |
Epaisseur | 2.8 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Norme DIN | 128 |
Modèle | Sphérique |
Type | Rondelle ressort |