0,22 €/ Unitéhors TVA
0,27 €TVA incluse
Vendu par: 500Commande minimum: 500
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 128A |
Série | DIN 128A |
Pour la dimension de vis métrique | 12 |
Diamètre intérieur | 12.2 mm |
Diamètre extérieur | 21.1 mm |
Epaisseur | 2.1 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A4 |
Norme DIN | 128 |
Modèle | Sphérique |
Type | Rondelle ressort |