0,02 €/ Unitéhors TVA
0,03 €TVA incluse
Vendu par: 1000Commande minimum: 1000
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | DIN 128A |
Série | DIN 128A |
Pour la dimension de vis métrique | 2 |
Diamètre intérieur | 2.1 mm |
Diamètre extérieur | 4.4 mm |
Epaisseur | 0.5 mm |
Matériau | Acier inoxydable |
Revêtement du surface | Non-traité |
Catégorie de qualité | Acier inoxydable A2 |
Norme DIN | 128 |
Modèle | Sphérique |
Type | Rondelle ressort |