Eriks

Crémaillère module 2.5 25X25 L=500mm

  • ERIKS:23203531
  • Fabricant:8054652080257
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

22,38 €/ Unitéhors TVA

27,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
2,5
Module
2.5 mm
Longueur
500 mm
Matériau
C45 (acier)
Hauteur de pas
22.5 mm
Largeur
25 mm
Hauteur totale
25 mm
Angle de pression
20 °